Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

  • Normative: ISO 7089
  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 200 HV
  • Superficie: Zincato con passivazione ad elevato spessore
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella piana - diametro esterno maggiorato

Rondella piana - diametro esterno maggiorato

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella per dispositivi di serraggio pesanti

Rondella per dispositivi di serraggio pesanti

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella

Rondella

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella forma M

Rondella forma M

Rondella grembialina

Rondella grembialina

Rondella ISO 7091, acciaio 100 HV, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella ISO 7091, acciaio 100 HV, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella ISO 7089, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella forma L

Rondella forma L

Rondella piana

Rondella piana

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella Per viti a testa cilindrica acciaio ISO 7092, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella Per viti a testa cilindrica acciaio ISO 7092, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa

Rondelle piane Gamma standard ISO 7089 poliammide 6.6 naturale

Rondelle piane Gamma standard ISO 7089 poliammide 6.6 naturale

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Rondella conica elastica

Rondella conica elastica

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa

Dado esagonale con flangia

Dado esagonale con flangia

Viti a testa piana svasata con esagono incassato

Viti a testa piana svasata con esagono incassato

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04

Assortimento inserti universale 90 pz

Assortimento inserti universale 90 pz

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Acciaio I8I zincato passiv. alto spessore DIN 985

Acciaio I8I zincato passiv. alto spessore DIN 985

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale

Dado esagonale

Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, con zincatura meccanica

Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, con zincatura meccanica

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cappuccio medio di protezione  per dinamo

Cappuccio medio di protezione per dinamo

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella

Rondella

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico)

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico)

Deghiacciante

Deghiacciante

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale, profilo piatto

Dado esagonale, profilo piatto

Rondella

Rondella

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza f9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza f9

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rotoli carta

Rotoli carta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY