Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) - 1
Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)

EN 1664 acciaio 10, zincato, passivato alto spessore (ZSML)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Gli elementi di collegamento con rivestimento Zinco-Nichel (ZSML) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Alternativa di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme dello strato

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

ISO EN 1664 sostituisce DIN 6927 | Sono presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura passo fine inclusi nella normativa DIN EN 1667 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.