Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 1
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 2
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 3
Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa autosvasante con impronta AW - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW

La vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Acciaio zincato giallo



Con filettatura autoformante



Testa autosvasante per l'utilizzo su legni duri o teneri.



Sistema di intagli AW


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione

La specifica per lo spessore massimo del legno lH è stata calcolata con riferimento allo spessore di fissaggio massimo lU della sottostruttura.


Le Pias® con alette devono essere adeguatamente testate per ogni tipo d'uso. Montare solamente utilizzando un equipaggiamento con battuta di profondità e frizione progressiva

Per diametri di 3.9/4.2/4.8 mm


Omologazione Z-14.4-634


Per l'utilizzo su pannelli in legno e cartongesso, pannelli in fibrocemento con profilati in acciaio sottili.

Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".