Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello per cantiere
Cartello vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori
- Lunghezza: 600 mm
- Larghezza: 400 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Distanza massima di lettura: 12 m
- Lingua: Italiano
- Materiale: PP - Polipropilene
- Colore: Rosso, Bianco
- Colore caratteri: Nero
- ISO: 7010
- Normative: ISO 7010
- Peso prodotto (per pezzo): 153 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione tramite quadro fori prestampati sugli angoli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.