Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
28 articoli con 45 versioni trovati
Sviluppato appositamente per il supporto carotatrice nella tecnologia di carotaggio, questo componente offre una vestibilità ottimale con una lunghezza di 160 mm
Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180 e DS 300
Per corone diamantate con diametro min. 50 mm
Per punte a corona da 32 mm di diametro
Adattatore di collegamento per altre carotatrici
Per allentare le corone diamantate inceppate da 1 1/4 e per rimuovere le corone dalla punta
Adatto per la carotatrice DS 180. Necessario in combinazione con il supporto per spalla o con la seconda impugnatura
Grande per DS 130-P/DS 130-T, DS 164
Fissaggio del montante senza forare il terreno, poiché ladattatore per montante può essere ancorato al supporto tramite ladattatore
Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180
Per il serraggio della vasca di raccolta per carota di foratura e dei supporti per carotatrice Comfort e Compact
Adatto per luso in combinazione con tutte le comuni carotatrici, in particolare DS 180 e DS 350
Piccolo per DS 130-P/DS 130-T, DS 164
Anello universale per la raccolta dellacqua che consente di assorbire il fango di perforazione durante il carotaggio
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.