Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Accessori chiavi a bussola rinforzate

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Accessori chiavi a bussola rinforzate

Bussole per chiave dinamometrica

Utilizzare delle bussole per chiave dinamometrica è importante per effettuare dei serraggi nel migliore dei modi. La chiave dinamometrica, infatti, è un utensile necessario in molte applicazioni, ad esempio non dovrebbe mancare mai in un'officina. Chi lavora in questo campo sa molto bene che, in base all'operazione che si deve effettuare, è fondamentale avere sempre a disposizione gli attrezzi e gli accessori giusti. Una chiave dinamometrica aiuta ad impostare un valore di coppia specifico che è importante nella fase del serraggio. Per questo è un accessorio facile da usare e allo stesso tempo indispensabile, considerando che è possibile utilizzarlo per stabilire differenti misure. A questo proposito non si può trascurare l'importanza degli inserti per chiavi a bussola. Uno snodo per chiavi a bussola è essenziale quando si devono utilizzare questi strumenti. La chiave a bussola, infatti, è uno strumento affidabile e perfetto da usare in molte situazioni, ad esempio quando si devono effettuare delle operazioni di manutenzione sui veicoli.

I dispositivi che spesso sono soggetti a sollecitazioni richiedono il rispetto di determinati valori di coppia, per evitare di danneggiare le varie componenti del sistema. In questo contesto si situano gli accessori per chiavi a bussola, tra i quali si possono ricordare il raccordo per chiave a bussola, come il raccordo rinforzato da 3/4'' o la prolunga per chiave a bussola. In tutti i casi, nel momento in cui si ha la necessità di acquistare una chiave dinamometrica, i professionisti devono essere a conoscenza delle misure delle varie bussole che avranno la necessità di utilizzare, con l'obiettivo di stringere al meglio i bulloni. Esistono chiavi che richiedono l'installazione di bussole che hanno attacchi diversi. Quelli da 1/2 pollice vengono spesso usati nel settore delle automobili. Si trovano, comunque, in commercio anche accessori con attacchi differenti, che dipendono essenzialmente dalle dimensioni delle bussole che si utilizzeranno. L'uso di una chiave dinamometrica può servire ad evitare che il serraggio dei bulloni avvenga in maniera sbagliata, ad esempio in modo leggero o eccessivamente forte. Queste chiavi consentono di effettuare serraggi con una grande precisione, per un risultato sempre adeguato. Le chiavi di questo tipo, con i relativi accessori, non vengono utilizzati esclusivamente nel settore delle automobili, ma anche nella manutenzione di altri veicoli o mezzi di trasporto, come moto e camion. Per questo è fondamentale che le bussole per chiave dinamometrica, che non possono mancare in una cassetta degli attrezzi professionale, siano sempre scelte con precisione dai professionisti.