Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Accessori per montaggio per Viking Arm Strong
Consente il montaggio facile e ancora più flessibile di oggetti di peso fino a 50 kg.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie morbida e resistente all'usura, protegge il punto di contatto da eventuali danni.
- Carico consigliato fino a 50 kg
- Superficie di contatto antiscivolo e antigraffio
- Tre livelli di estrazione: 240 - 450 mm, 315 - 525 mm, 390 - 610 mm
- La prolunga telescopica è fissata con una spina di sicurezza.
- Spina di sicurezza di ricambio inclusa nel contenuto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.