Accessori per trapano elettrico
Gli accessori per trapano, quando non si tratta di ricambi per trapani elettrici, sono dei dispositivi che si montano al posto della punta oppure sul mandrino. In generale la maggior parte di questi accessori per il trapano si monta sui mandrini a vite. Ma quali sono gli accessori per il trapano più utilizzati? Per esempio si può montare la mola, che è molto utile quando si vuole correggere un taglio o un angolo. La mola può essere utilizzata sia per le lavorazioni sui metalli che sul legno o sulle materie plastiche. Si monta come una punta e permette di correggere un pezzo. In genere per scegliere la mola più adatta come accessori per trapani elettrici si deve tenere conto del suo diametro e della sua lunghezza.
Un altro accessorio per i trapani elettrici è costituito dalla pompa ad acqua con tubo acqua e attacco rapido. Oppure, per esempio, si può montare un disco, quando non si ha una smerigliatrice ma si devono realizzare dei tagli. Ci sono dischi per tranciare, per levigare, per molare, per lucidare. Un disco deve essere montato su un portadischi che viene installato al posto della punta. Su un trapano si può montare anche una fresa, soprattutto quando si tratta di lavorazioni industriali che comportano una limatura o un'affilatura. Per usare una fresa l'ideale sarebbe montarla su un trapano a colonna. Ma parliamo proprio di questo prodotto e vediamo quali altri accessori si possono montare, fra i quali, per esempio, non possiamo non citare l'anello raccogliacqua antiestrusione.
Accessori per trapano a colonna
Andiamo adesso a vedere quali sono gli accessori per trapani a colonna. Quali ricambi possiamo utilizzare? Ad esempio si può fare riferimento al rinvio angolare, che dà la possibilità all'operatore di accedere a zone normalmente difficili da raggiungere a causa del volume dell'attrezzo. Questo accessorio viene spesso usato per lavori di avvitamento. Oppure, per esempio, si possono montare la spazzola, la ruota di levigatura e l'abrasivo. La prima serve a pulire o sverniciare, la seconda per levigare e il disco abrasivo ha la stessa funzione della ruota di levigatura, ovvero serve sempre per levigare. Si può utilizzare anche come accessori una sega a tazza. Sono degli strumenti che hanno la funzione di realizzare forature di grosso diametro. In base al materiale e alla qualità, le seghe e tazza permettono di forare le piastrelle, il cemento, il legno, il cartongesso o altri materiali.