Adattatore per l'antenna dell'auto
Nel corso degli anni le tipologie di autoradio disponibili sono molto variate; ci sono però automobilisti che preferiscono i vecchi modelli di autoradio, per questo necessitano di un adattatore antenna auto, in modo da utilizzare una nuova antenna con un modello vecchio di radio. Il classico adattatore per antenna dritta serve proprio a questo, consente infatti di collegare un’antenna nuova in un auto con la vecchia autoradio. Questo adattatore cavo antenna autoradio permette infatti di collegare una spina ISO in una presa DIN. Due tecnologie che altrimenti non si potrebbero sfruttare in modo adatto, perché impossibili da connettere tra loro.
A questa pagina del nostro store proponiamo diversi tipi di adattatore autoradio antenna, in modo che il professionista possa offrire ai propri clienti il modello che consente loro di utilizzare la nuova antenna, approfittando così delle nuove tecnologie in tale ambito. Proponiamo anche modelli di adattatore per antenna con prolunga, che consentono di superare eventuali problemi di distanza tra il connettore della radio all’antenna.
Tipologie di adattatori per le antenne delle auto
Chiaramente le situazioni in cui si può trovare un professionista sono molteplici, per questo è necessario proporre varie tipologie di spinotto antenna radio auto. I nostri clienti spesso scelgono una certa varietà di adattatore antenna stereo auto, in modo da poter rispondere rapidamente e in modo puntuale alle esigenze che si presentano nel corso del loro lavoro.
L’adattatore antenna versione angolare con prolunga è un adattatore maschio femmina per antenna autoradio, con particolare piega della spina maschio a 90°. Questa particolarità consente di sfruttare questa spina antenna autoradio anche in situazioni molto particolari.
Invece il cavo adattatore antenna è munito di filtro separatore e di prolunga. È predisposto per 4 altoparlanti e per alimentazione; questo spinotto antenna autoradio maschio semplifica il collegamento di una autoradio su veicoli predisposti al cablaggio.
Ogni prodotto offerto a questa pagina è di tipo professionale, quindi progettato per durare nel tempo e preparato con i migliori materiali disponibili in commercio. Chiaramente l’utilizzo di un adattatore autoradio antenna deve essere effettuato in modo consono, in caso contrario si potrebbero verificare problemi o malfunzionamenti. Sta al professionista il corretto montaggio ed utilizzo del jack antenna autoradio più adatto in ogni specifica situazione. I prodotti presenti a questa pagina sono venduti in confezione da un singolo pezzo, per consentire ai nostri clienti di scegliere l’adattatore antenna autoradio ideale, senza doverne predisporre un’ampia scorta.
Nel nostro store online l’acquisto di uno spinotto antenna radio auto è semplice e immediato.