Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco per inserti universali TBS-M
Indispensabile per tutti coloro che lavorano col cartongesso con viti in serie e dove si richiede un risparmio di tempo lavorazione Con adattatori e punte corrispondenti per avvitatore per cartongesso S 50 TB, avvitatore per cartongesso a batteria TBS 12-A e TBS 18-A.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione senza utensili della battuta di profondità
Regolazione rapida e senza utensili della battuta di profondità premendo la vite di bloccaggio.
Risparmio di tempo con avvitamenti di viti in serie
Per viti nastrate
Elevata flessibilità di lavoro
Adatto per viti da 3,5 x 25 mm a 4,2 x 55 mm
Estremamente maneggevole e leggero.
Senza grande sforzo, anche per lunghi periodi di lavoro.
Può essere riposto nelle valigie sistema per avvitatore per cartongesso
L'accessorio caricatore viti viene fornito in una piccola e pratica scatola di cartone insieme ad adattatori e inserti lunghi.
Se utilizzato con l'avvitatore per cartongesso TBS 12-A, il portainserti deve essere rimosso prima.
Dispositivi di fissaggio per lavori su cartongesso, posa di pavimenti, ristrutturazioni, copertura di pavimenti, pannelli in calcestruzzo e recinzioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.