Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sedile del passeggero
Fissato al sedile del passeggero con la cintura di sicurezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggero grazie alla combinazione di alluminio e acciaio
- Coperchio incernierato con foratura per bottiglie e molletta fermadocumenti
- Adatto a diversi tipi di sedili e a schienali di differenti altezze e spessori
- Contenitore in plastica, fissato (400 mm x 300 mm x 150 mm) con lato anteriore apribile
- Due cartelle portadocumenti, montate su una griglia da 25 mm
- La fornitura comprende il kit di montaggio e le istruzioni
- Supporto per computer portatili non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.