Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 502
Installazione facile e sicura di un attacco corto a piastra
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La maniglia e la piastra base sono collegate in modo permanente per una tenuta ottimale
- Il collegamento continuo a vite con viti metriche e camma di supporto fornisce un supporto ottimale per una piastra corta
La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 8 mm con filettatura M8. Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica su ordine speciale.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per uso residenziale ed edile, ad esempio porte da interni, uffici, WC/bagni e corridoi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.