Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta PL 502
Maniglia per porta PL 502 - 1
Maniglia per porta PL 502 - 2
Maniglia per porta PL 502 - 3
Maniglia per porta PL 502 - 4
Maniglia per porta PL 502 - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta PL 502

La protezione antincendio è testata e soddisfa i requisiti validi per la protezione antincendio e le porte di uscita

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • La maniglia e rosetta base sono collegate in modo permanente per una tenuta ottimale

  • Il collegamento a vite continuo con viti metriche e la camma di supporto forniscono un supporto ottimale per la rosetta.
Indicazione

La maniglia per porta include un perno quadro a espansione smontato o un perno da ■ 9 mm con filettatura M8.

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.