Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per porta A 305 Click
Maniglia per porta A 305 Click - 1
Maniglia per porta A 305 Click - 2
Maniglia per porta A 305 Click - 3
Maniglia per porta A 305 Click - 4
Maniglia per porta A 305 Click - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 305 Click

Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Maniglia per porta, montata su perno, montata con molla di richiamo su un lato per garantire che la maniglia della porta ritorni in posizione orizzontale dopo l'azionamento

  • Maniglia, rosetta di copertura, bulloni di fissaggio e perno quadro premontati su un solo lato per risparmiare tempo durante il montaggio.

  • La rosetta di base è facile da installare, poiché la maniglia della porta viene incastrata solo dopo aver installato le due rosette, mantenendo un collegamento saldo.

  • Dopo l'installazione, le maniglie delle porte sono saldamente collegate alla rosetta base.

  • Il fissaggio continuo con viti metriche e camma di supporto premontata offre la migliore presa possibile per la rosetta
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Categoria d'uso: 3


Prova ciclica: 7


Massa della porta: -


Resistenza al fuoco: 0


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4


Protezione antiscasso: 0


Versione: A

Indicazione

Il perno quadro pre-assemblato ■ 8 mm può essere rilasciato e spostato se necessario.

Chiave classificazione a norma DIN EN 1906: 2012-12
37-0140A

Codice di classificazione: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Categoria d'uso: 3


Prova ciclica: 7


Massa della porta: -


Resistenza al fuoco: 0


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione e alla temperatura: 4


Protezione antiscasso: 0


Versione: A

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.