Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta ZD 40, accessorio rosetta
La maniglia per porta Alta qualità è realizzata in zinco pressofuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le maniglie per porte sono dotate di una molla su entrambi i lati, che consente di sbloccare la serratura della portiera
- Le camme di supporto e il supporto, che utilizza esclusivamente viti metriche, forniscono la migliore tenuta possibile per le forature
- In questo modello le rosette sono avvitate
- Dopo le maniglie delle porte sono saldamente collegate alla rosetta base
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro a espansione smontato o un perno quadro maniglia da ■ 8 mm.
L'avvolgimento di un nastro adesivo morbido attorno al cacciavite previene i danni alla superficie della maniglia durante il montaggio.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile in ambito residenziale su porte interne, porte di bagni e porte d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.