Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Perno quadro speciale da 8 mm sempre fisso nella maniglia della porta su un lato
- Cuscinetto: Su entrambi i lati con cuscinetto in plastica nella rosetta base
- Fissaggio: Da un'estremità all'altra con viti truciolari, migliore tenuta possibile della rosetta
- Caratteristiche: Maniglia con anima in acciaio continuo
- Altamente resistente ai solventi
- Assenza di carica elettrica
- Elevato mantenimento della forma in condizioni di temperature elevate o basse (da -40 °C a +100 °C)
- Non compromette la salute né l'igiene
Il perno quadro speciale da 8 mm è fisso nella maniglia della porta su un lato.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di bagni e d'ingresso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.