Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine

Acciaio 04 ISO 8675 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Norme: ISO 8675
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 04
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
453650101
M10 x 1 5 mm SW16 ISO 8675
2500 pz.
4536501815
M18 x 1,5 9 mm SW27 ISO 8675
200 pz.
4536501615
M16 x 1,5 8 mm SW24 ISO 8675
200 pz.
4536503015
M30 x 1,5 15 mm SW46 ISO 8675
50 pz.
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento