Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine

Acciaio 04 ISO 8675, zinco lamellare, argento (ZFHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie alla sigillatura con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.