Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 8.8 grezzo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 8.8 grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (Alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | diametri nominali M18, M22, M24). Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.



Angolo svasatura:


M3 - M20: 90°


M22 e M24: 60°



Queste viti possono essere sottoposte solo a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1