Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio, classe di resistenza 08.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio, classe di resistenza 08.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL) - 1
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio, classe di resistenza 08.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio, classe di resistenza 08.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 57

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione
  • Le dimensioni della testa delle viti a testa svasata ISO 14581 sono definite dalla normativa ISO 7721

  • Le misure corte sono filettate fino alla testa, vedere anche ISO 14581

  • La svasatura della testa delle viti ISO 14581 deve essere conforme a ISO 15065