Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico)
DIN 6924, acciaio 10
- Tipo filettatura x diametro nominale: M16
- Altezza: 19,1 mm
- Azionamento esterno: Ch24
- Normative: DIN 6924
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 10
- Superficie: Base
- Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
- Funzione di bloccaggio: Blocco antiallentamento mediante serraggio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6924 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M7, M18, M22, M27, M33 e la filettatura con diametro nominale > M36 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.