Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 6925, acciaio 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La normativa DIN 6925 è stata sostituita dalla normativa ISO 10513. Sono presenti alcune analogie limitate | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7042 | Classi di resistenza 5 e 6 rimosse | ISO 10513 applicabile alle classi di resistenza 8, 10, 12).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.