Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio 10, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni (ZNSHL) privi di cromo esavalente (VI) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 600h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 |Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.