Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL)
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 1
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo) EN 1664, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare colore argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    ISO EN 1664 sostituisce DIN 6927 | Sino presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura fine inclusi nella normativa DIN EN 1667 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.