Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con flangia ed elemento di serraggio (interamente in metallo)
Acciaio 10 EN 1664, zinco lamellare, argento (ZFHL)
- Normative: EN 1664
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 10
- Superficie: Zinco lamellare, argento
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.
- Funzione di bloccaggio: Blocco antiallentamento mediante serraggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
ISO EN 1664 sostituisce DIN 6927 | Sino presenti alcune analogie limitate | Dadi con filettatura fine inclusi nella normativa DIN EN 1667 | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10 modificata da 15 mm a 16 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.