Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL) - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie alla sigillatura con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.