Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 1
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente(VI) per la costruzione di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFSHL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6: 480 h*

  • Diametro ≥ M10: 720 h*


  • * Valori indicativi: nessuna corrosione del metallo base in aree senza filettatura nei test in nebbia salina a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


  • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che stabilizza il coefficiente di attrito
Indicazione

ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.