Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado con flangia, fissaggio ruota DIN 74361, acciaio 10, fosfatato, forma A
- Tipo filettatura x diametro nominale: M22
- Altezza: 30 mm
- Diametro collare: 36 mm
- Azionamento esterno: Ch30
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 10
- Superficie: Fosfatato
- Passo: 1,5 mm
- DIN: 74361
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Misura angolare: 33,23 mm
- Diametro nominale: 22 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.