Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado a colletto piatto, fissaggio a ruotare
DIN 74361, acciaio zincato 10 bianco (A2K), forma B
- Tipo filettatura x diametro nominale: M20
- Altezza: 21 mm
- Diametro collare: 34 mm
- Azionamento esterno: Ch27
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 10
- Superficie: Tipo zincato
- Passo: 1,5 mm
- DIN: 74361
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Spessore flangia: 5,5 mm
- Misura angolare: 29,87 mm
- Diametro nominale: 20 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.