Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con gambo ISO 4014, acciaio 10.9 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHR)
Vite a testa esagonale con gambo ISO 4014, acciaio 10.9 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHR) - 1
Vite a testa esagonale con gambo ISO 4014, acciaio 10.9 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHR) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con gambo ISO 4014, acciaio 10.9 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 38

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFSHR è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


La denominazione ZFSHR si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


  • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,12 μ a 0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | È presente una qualche compatibilità | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.