Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 10.9 Zinco-Nichel colore argento (ZNSHR)
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 10.9 Zinco-Nichel colore argento (ZNSHR) - 1
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 10.9 Zinco-Nichel colore argento (ZNSHR) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 10.9 Zinco-Nichel colore argento (ZNSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento con rivestimento di zinco-nichel privi di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,12 μ a 0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | È presente una qualche compatibilità | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.