Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine
DIN 961, acciaio 10.9, zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Significato della filettatura passo fine
- Un maggior numero di giri del filetto per una maggiore forza autobloccante rispetto alle viti con filetto standard
- Coppia di serraggio maggiore
- Un più ampio diametro della vite per una maggiore affidabilità
La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676. Sono presenti alcune analogie (Dimensione nominale aumentata | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.