Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle con rivestimento Zn-Ni, argento (ZNSH) privo di cromo esavalente sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Sono la perfetta integrazione funzionale e visiva alle viti e ai dadi del programma con superficie Zn-Ni, argento (ZNSHL).
Resistenza alla corrosione:
- Rondelle per ≥ M2 - 360h*
- Rondelle per ≥ M4 - 600h*
- Rondelle per ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.