Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH) - 1
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le rondelle con rivestimento Zn-Ni, argento (ZNSH) privo di cromo esavalente sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Sono la perfetta integrazione funzionale e visiva alle viti e ai dadi del programma con superficie Zn-Ni, argento (ZNSHL).



Resistenza alla corrosione:



  • Rondelle per ≥ M2 - 360h*

  • Rondelle per ≥ M4 - 600h*

  • Rondelle per ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo