Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H ISO 7046-1, acciaio 4.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
- Normative: ISO 7046-1
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 4.8
- Superficie: Zinco-nichel, nero
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa piana svasata
- Tipo di attacco: a croce
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Classe prodotto: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO 7046-1 sostituisce DIN 965 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata | Le viti con classe di resistenza 8.8 e viti in acciaio inossidabile e metallo non ferroso sono incluse in ISO 7046-2.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.