Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa goccia sego con intaglio a croce H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zinco-Nichel privo di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di Zinco-Nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie allo strato superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
La norma ISO 7047 sostituisce la DIN 966 | Esiste una compatibilità limitata | Altezze e diametri delle teste parzialmente modificati | Lunghezze filetto modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione dell'intaglio a croce modificata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.