Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio 4.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di collegamento con rivestimento zinco-nichel privi di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento comprende uno strato in zinco-nichel e una sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO 7047 sostituisce DIN 966 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.