Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio 4.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego, con intaglio croce, H ISO 7047, acciaio 4.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11
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
Gli elementi di collegamento con rivestimento zinco-nichel privi di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento comprende uno strato in zinco-nichel e una sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

ISO 7047 sostituisce DIN 966 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata.