4.8U, zincato a caldo
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata DIN 976
4.8U, zincato a caldo
- Lunghezza: 1000 mm
- Normative: DIN 976-1
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 4.8
- Superficie: Zincato a caldo
- Forma: Tipo A
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Colore di identificazione: Blu
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le barre filettate Würth sono prodotte in conformità alla normativa DIN 976-1 (forma A); il controllo della qualità viene eseguito dal laboratorio QS Würth.
Non vi è quindi alcun controllo esterno secondo gli standard edilizi. Barre filettate conformi agli standard edilizi possono essere fornite su richiesta.
Una volta zincate a caldo, le barre filettate sono conformi alla normativa ISO. Ovvero, sono adatte ai dadi zincati a caldo con tolleranza 6H.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.