Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H - 1
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H - 2
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H - 3
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 168

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



La punta standard ha un angolo di 90°, ma le punte molto corte hanno un angolo di 120°.



La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.