Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL)
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL) - 1
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL) - 2
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL) - 3
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL) - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zinco-Nichel (ZNBHL nero o ZNSHL argento) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,09-0,14 μ grazie al rivestimento della superficie con particelle lubrificanti integrate; capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.



Suggerimento:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.