Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zinco-nichel nero (ZNBHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zinco-Nichel (ZNBHL nero o ZNSHL argento) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Panoramica dei vantaggi:
- Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,09-0,14 μ grazie al rivestimento della superficie con particelle lubrificanti integrate; capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Suggerimento:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.