Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, per la costruzione di contenitori a pressione
Acciaio grezzo 5-2, ISO 4032
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
- Soddisfano le condizioni delle certificazioni AD 2000 W7 e TRD 106 per quanto riguarda l'esenzione dal certificato di conformità 3.1 in conformità allo standard DIN EN 10204 (vedere scheda VdTÜV 1253/4)
- In conseguenza all'Emendamento 2 per la designazione della classe di resistenza, l'acciaio Thomas (tecnica per la produzione dell'acciaio) è escluso
La "scheda tecnica VdTÜV 1253/4" include i produttori di bulloni e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non ci sono analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura fine spostata nella normativa ISO 8673.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.