Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo)
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) - 1
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo)

Acciaio 8, ISO 7042, zincato a caldo (TZN)

  • Norme: ISO 7042
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
03690810
M10 10 mm SW16 ISO 7042
100 pz.
03690812
M12 13,3 mm SW18 ISO 7042
100 pz.
03690824
M24 23,9 mm SW36 ISO 7042
25 pz.
03690830
M30 30 mm SW46 ISO 7042
10 pz.
03690833
M33 33 mm SW50 ISO 7042
5 pz.
03690836
M36 36 mm SW55 ISO 7042
5 pz.
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
ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.