Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD)
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD) - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.