Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 1
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 70

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito stabilizzato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate