Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 1
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 63
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
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito stabilizzato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate