Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata

Acciaio 8.8 zincato DIN 976 con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Lunghezza: 1000 mm
  • Normative: DIN 976-1
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
  • Forma: A
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Colore di identificazione: Giallo traffico RAL 1023
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1, acciaio 10.9 zincato

Barra filettata DIN 976-1, acciaio 10.9 zincato

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976 <br/>4.8U, zincato a caldo

Barra filettata DIN 976
4.8U, zincato a caldo

Barra filettata, altri

Barra filettata, altri

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata

Barra filettata

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Barra filettata DIN 976-1, poliammide PA 6.6

Barra filettata DIN 976-1, poliammide PA 6.6

Barra filettata, filettatura fine DIN 976, acciaio 8.8 zincato, filettatura fine

Barra filettata, filettatura fine DIN 976, acciaio 8.8 zincato, filettatura fine

DIN 976-1 acciaio 8.8 zincato, forma B

DIN 976-1 acciaio 8.8 zincato, forma B

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Acciaio zincato 5.6 DIN 976-1 forma A

Acciaio zincato 5.6 DIN 976-1 forma A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Rondella di sicurezza zigrinata DIN 7980, acciaio inox A4, per vite a testa cilindrica

Rondella di sicurezza zigrinata DIN 7980, acciaio inox A4, per vite a testa cilindrica

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Barra filettata, passo fine, altri

Barra filettata, passo fine, altri

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cutter tricomponente per lama a spezzare

Cutter tricomponente per lama a spezzare

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spezzone barra filettata, altri

Spezzone barra filettata, altri

Binario per scorrevole armadio con anta interna STB60

Binario per scorrevole armadio con anta interna STB60

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Spesso acquistato insieme a
Morsetto centrale

Morsetto centrale

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Morsetto terminale

Morsetto terminale

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Bomboletta per soffiaggio e raffreddamento  SRi 400

Bomboletta per soffiaggio e raffreddamento SRi 400

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Punta per martelli

Punta per martelli

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070