Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata

Acciaio 8.8 zincato DIN 976 con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Lunghezza: 1000 mm
  • Normative: DIN 976-1
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
  • Forma: A
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Colore di identificazione: Giallo traffico RAL 1023
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1, acciaio 10.9 zincato

Barra filettata DIN 976-1, acciaio 10.9 zincato

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976 <br/>4.8U, zincato a caldo

Barra filettata DIN 976
4.8U, zincato a caldo

Barra filettata, altri

Barra filettata, altri

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata

Barra filettata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Barra filettata DIN 976-1, poliammide PA 6.6

Barra filettata DIN 976-1, poliammide PA 6.6

Barra filettata, filettatura fine DIN 976, acciaio 8.8 zincato, filettatura fine

Barra filettata, filettatura fine DIN 976, acciaio 8.8 zincato, filettatura fine

DIN 976-1 acciaio 8.8 zincato, forma B

DIN 976-1 acciaio 8.8 zincato, forma B

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Acciaio zincato 5.6 DIN 976-1 forma A

Acciaio zincato 5.6 DIN 976-1 forma A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Rondella di sicurezza zigrinata DIN 7980, acciaio inox A4, per vite a testa cilindrica

Rondella di sicurezza zigrinata DIN 7980, acciaio inox A4, per vite a testa cilindrica

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Barra filettata, passo fine, altri

Barra filettata, passo fine, altri

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cutter tricomponente per lama a spezzare

Cutter tricomponente per lama a spezzare

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Vite con testa bombata appiattita ed esagono incassato, misure in pollici

Vite con testa bombata appiattita ed esagono incassato, misure in pollici

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spezzone barra filettata, altri

Spezzone barra filettata, altri

Binario per scorrevole armadio con anta interna STB60

Binario per scorrevole armadio con anta interna STB60

Spesso acquistato insieme a
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Mandrino autoserrante

Mandrino autoserrante

AdBlue<SUP>®</SUP>

AdBlue®

Attacco conico per mandrino di trapano a colonna

Attacco conico per mandrino di trapano a colonna

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Morsetto centrale

Morsetto centrale

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra d'ancoraggio W-VD-A/F W-VD-A acciaio zincato a caldo

Barra d'ancoraggio W-VD-A/F W-VD-A acciaio zincato a caldo

Morsetto terminale

Morsetto terminale

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino