Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica

ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8, grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
008210530
M10 x 1,25 30 mm 16 mm 10 mm
200 pz.
0082483380
M48 x 3 380 mm 72 mm 48 mm
1 pz.
008212530
M12 x 1,5 30 mm 18 mm 12 mm
100 pz.
008214 301
M14 x 1,5 30 mm 21 mm 14 mm
100 pz.
008214545
M14 x 1,5 45 mm 21 mm 14 mm
25 pz.
008218545
M18 x 1,5 45 mm 27 mm 18 mm
50 pz.
0082363280
M36 x 3 280 mm 54 mm 36 mm
1 pz.
008212555
M12 x 1,5 55 mm 18 mm 12 mm
100 pz.
008216540
M16 x 1,5 40 mm 24 mm 16 mm
50 pz.
008212540
M12 x 1,5 40 mm 18 mm 12 mm
100 pz.
008281 12
M8 x 1 12 mm 13 mm 8 mm
500 pz.
008214550
50 pz.
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
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, filettatura fine spostata in ISO 12474).